Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 4t, 1m, Tragfähigkeit:4t|Länge:1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7047081
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7047081
EAN/GTIN:
     4251510421175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Farbe grau, Bandbreite 120 mm, Schlaufenlänge 375 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
4000 kg
Länge:
1 m
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, bandseilhebeband 1m, hebeband, hebeband grau, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470810
ab € 114,49*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047082
ab € 13,86*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047083
ab € 22,55*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047084
ab € 19,89*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047085
ab € 26,25*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047086
ab € 41,14*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047087
ab € 65,55*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047088
ab € 66,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.