Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 4t, 2m, Tragfähigkeit:4t|Länge:2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7047082
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7047082
EAN/GTIN:
     4251510421182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Farbe grau, Bandbreite 120 mm, Schlaufenlänge 375 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
4000 kg
Länge:
2 m
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 2m, hebeband, hebeband grau, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470810
ab € 114,42*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047081
ab € 11,06*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047083
ab € 22,56*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047084
ab € 19,81*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047085
ab € 26,30*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047086
ab € 40,96*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047087
ab € 65,42*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047088
ab € 67,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.