Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 3t, 3m, Tragfähigkeit:3t|Länge:3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7047063
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7047063
EAN/GTIN:
     4251510421106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Farbe gelb, Bandbreite 90 mm, Schlaufenlänge 300 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
3000 kg
Länge:
3 m
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband gelb, hebeband, hebeband 3meter, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047064
ab € 17,65*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047065
ab € 19,67*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047066
ab € 28,59*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047067
ab € 52,94*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047068
ab € 62,55*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470810
ab € 131,79*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047081
ab € 13,75*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047082
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.