Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel
Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     832B-456137
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822275
EAN/GTIN:
     4012700822277
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Pelikan griffix® Lineal , Länge 15 cm, mit 2 Skalen: 1 Skala zum ersten Messen und Rechnen mit vollen Zentimetern und eine herkömmliche Skala. Die kleine Stufe am Nullpunkt hilft bei der Orientierung wie die Hervorhebungen aller 5 cm. Mit praktischem Namensfeld in der großen Griffzone und Zirkelführungsloch zum präzisen Abtragen von Strecken. Dank Tuscheschiene auf der Unterseite kein Verschmieren von Tinte und leichtes Aufnehmen vom Tisch. Hochtransparentes PS-Material. 1 Stück in Hänge-Sichtverpackung aus Karton mit Euroloch.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, flachlineal, PapierBüroSchreibwar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
10
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,30*
1 Tag
50
10
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,32*
1
€ 6,95*
ab € 0,84*
€ 1,44*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,89*
€ 1,49*
8 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.