Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 822275 Lineal griffix® 15,0 cm, transparent Schreibutensilien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lineal (Büro, Schule) Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel, Werkstoff: Kunststoff. 15 cm. Farbe: bunt
Lineal (Büro, Schule) Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel, Werkstoff: Kunststoff. 15 cm. Farbe: bunt
Lineal (Büro, Schule) Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel, Werkstoff: Kunststoff. 15 cm. Farbe: bunt
Lineal (Büro, Schule) Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel, Werkstoff: Kunststoff. 15 cm. Farbe: bunt
Lineal (Büro, Schule) Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel, Werkstoff: Kunststoff. 15 cm. Farbe: bunt
Lineal (Büro, Schule) Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel, Werkstoff: Kunststoff. 15 cm. Farbe: bunt
Lineal (Büro, Schule) Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel, Werkstoff: Kunststoff. 15 cm. Farbe: bunt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976922949
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822275
EAN/GTIN:
     4012700822277
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Pelikan 822275 Lineal griffix® 15,0 cm, transparent Schreibutensilien
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
822275
Werksnummer:
274577
Gewicht netto Kg:
0,019000
Gewicht brutto Kg:
0,019000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schreibutensilien
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
10
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,30*
1 Tag
50
10
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,33*
1
€ 6,95*
ab € 0,84*
€ 1,44*
1
€ 6,78*
ab € 0,89*
€ 1,49*
Lager 1955
55
1
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.