Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal (Büro, Schule) Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel, Werkstoff: Kunststoff. 15 cm. Farbe: bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal (Büro, Schule) Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel, Werkstoff: Kunststoff. 15 cm. Farbe: bunt
Lineal (Büro, Schule) Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel, Werkstoff: Kunststoff. 15 cm. Farbe: bunt
Lineal (Büro, Schule) Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel, Werkstoff: Kunststoff. 15 cm. Farbe: bunt
Lineal (Büro, Schule) Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel, Werkstoff: Kunststoff. 15 cm. Farbe: bunt
Lineal (Büro, Schule) Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel, Werkstoff: Kunststoff. 15 cm. Farbe: bunt
Lineal (Büro, Schule) Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel, Werkstoff: Kunststoff. 15 cm. Farbe: bunt
Lineal (Büro, Schule) Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel, Werkstoff: Kunststoff. 15 cm. Farbe: bunt
Artikel-Nr.:
     C1185-822275
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822275
EAN/GTIN:
     4012700822277
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Lineal (Büro, Schule) Pelikan griffix Lineal 15cm in Faltschachtel, Werkstoff: Kunststoff. Stufe beim Nullpunkt,Hervorhebung aller 5 cm zur besseren Orientierung. Stufe beim Nullpunkt,Hervorhebung aller 5 cm zur besseren Orientierung. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: k.A.. Größe (L x B): 15 cm. 64 mm. Farbe: bunt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.