Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-300072 Herst.-Nr.: 810401 EAN/GTIN: 4012700810403 |
| |
|
| | |
| Schreiblernbleistifte dick, ergonomische Dreikant-Form, mit Combino-Tier-Motiven zum kombinieren, weiche B - Mine, mit Namensfeld, aus 100% FSC®- Holz, Motivausführung pink, lose Ware
Die combino® Schreiblernbleistifte mit dem praktischen Namensfeld und weicher B-Mine werden in 2 Motivausführungen pink und blau angeboten. Mit ihrer ergonomischen Dreikantform unterstützen sie die Kinder optimal beim Schreiblern-Prozess und fördern gezielt die richtige Handhaltung für eine formgerechte Schönschrift. Die combino® Schreiblernbleistifte von Pelikan tragen das FSC®-Siegel und sind durch ihre Tiermotive mit den combino® Buntstiften lustig kombinierbar. Darüber hinaus werden die Schreiblernbleistifte im Set angeboten: Das combino Set in Pink oder Blau beinhaltet neben einem Schreiblernbleistift und einem Radierer auch einen Doppeldosenanspitzer „Flower“ von Pelikan. Neben den fröhlichen combino® Schreiblernbleistiften gibt es passende Buntstifte, Lineal, Radierer und einen Malblock mit lustigen Ausmalbildern. Entdecke die combino® - Welt! Weitere Informationen: | | weight: | 0.014 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.020 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,18* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,82* | € 1,34* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,81* | € 1,50* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,87* | € 2,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|