Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Inkjet CD-Etiketten A4 weiß 116 mm Papier 50 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Inkjet CD-Etiketten A4 weiß 116 mm Papier 50 St.
HERMA Inkjet CD-Etiketten A4 weiß 116 mm Papier 50 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125391
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4850
EAN/GTIN:
     4008705048507
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CD-Etiketten aus mattem Inkjet-Spezialpapier, auf A4-Blättern, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Professionelle CD-Beschriftung leicht gemacht. Aus hochwertigem, gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett. Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken. Maxi-Format: viel Platz für Text und Bild. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
weight:
0.344 kg
height:
0.008 m
width:
0.212 m
depth:
0.325 m
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,51*
€ 10,85*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,53*
€ 10,88*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 10,96*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,82*
€ 11,29*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,3012* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.