Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herma Inkjet CD-Etiketten, weiß, Ø 116/18,5 mm, 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA 4850
HERMA 4850
HERMA 4850 Detail 1
HERMA 4850 Detail 2
HERMA 4850 Detail 3
HERMA 4850 Detail 4
HERMA 4850 Detail 5
HERMA 4850 Detail 6
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4850
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4850
EAN/GTIN:
     4008705048507
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten

HERMA Inkjet CD-Etiketten, weiß, Ø 116/18,5 mm, Maxi, Papier matt, nur für Inkjet, 25 Blatt (= 50 Etiketten)

CD-Etiketten aus mattem Inkjet-Spezialpapier, auf A4-Blättern, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Professionelle CD-Beschriftung leicht gemacht. Aus hochwertigem, gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett. Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 Blatt = 50 Etiketten
Farbe:
weiß
Größe:
Ø 116/18,5 mm
Ausführung:
Maxi
geeignet für:
Inkjetdrucker
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, inkjet-etikett herma, inkjet etiketten, etiketten rund bogen a4, CD-Etiketten, CD-Labels, CD-ROM, CDROM, CD-ROM-Etiketten, Ink Print Special, Ink-Print Special, Inkjetdrucker, Inkjet-Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahletiketten, einleger, Einleger, InkPrint, In
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,51*
€ 10,85*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,53*
€ 10,88*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 10,95*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,83*
€ 11,29*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,3004* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.