Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4850 Herst.-Nr.: 4850 EAN/GTIN: 4008705048507 |
| |
|
| | |
| - CD-Etiketten aus mattem Inkjet-Spezialpapier auf A4-Blättern selbstklebend
- Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe
- Professionelle CD-Beschriftung leicht gemacht
- Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier 90 g/qm für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität
- Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett
- Sichere Haftung auch in High-Speed-Laufwerken
Weitere Informationen: | | Anwendung: | CD | Anzahl Etiketten je Blatt: | 2 | Anzahl Etiketten je Packung: | 50 | Blattformat: | A4 | Breite: | 215 mm | Bruttogewicht: | 0.344 kg | Etikettendurchmesser: | 116 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.328 kg | Haftklebung: | permanent | Höhe: | 7 mm | InkJet geeignet: | ja | Innenlochdurchmesser: | 17 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 320 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 50 Etiketten | Zentrierhilfe: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, inkjet-etikett herma, inkjet etiketten, etiketten rund bogen a4, CD, CD-Etiketten, CD-Labels, CD-ROM, CD-ROM-Etiketten, CDEtiketten, CDLabels, CDROM, CDROMEtiketten, Drucker, Einleger, Etiketten, Ink, Ink-Print, Inkjet, Inkjet-Drucker, InkjetDrucker, InkPrint, Labels, Print, ROM, ROM-Etiketten, ROMEtiketten, Special, Tinte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,52* | € 10,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,55* | € 10,85* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,55* | € 10,87* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,82* | € 11,23* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,87* | € 11,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,302* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|