Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Etiketten Herma 4850


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CD-Etiketten Herma 4850
CD-Etiketten Herma 4850
CD-Etiketten Herma 4850
CD-Etiketten Herma 4850
CD-Etiketten Herma 4850
Artikel-Nr.:
     3636-24850
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4850
EAN/GTIN:
     4008705048507
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten

CD-Etiketten Herma 4850

116mm Außendurchmesser, 18,5mm Innenlochdurchmesser, Inkjet, auf A4, mattweiß, Pack 25 Blatt/50 Stück - Herma CD/DVD-Etiketten 4850 aus 90 g/m² mattem Inkjet-Spezialpapier, auf A4-Blättern, selbstklebend (permanent haftend), Format: 116mm, Innenloch: klein (18,5mm), Etiketten je Packung: 50 Stück, Blatt je Packung: 25 Blatt, geeignet für: Inkjetdrucker. Ausführung: perfekt konturenscharfer Druck und höchste Farbbrillanz in Foto-Qualität, Positionierhilfe an jedem Etikett für einfaches mittiges Aufkleben. Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken, hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Maxi-Format: viel Platz für Text und Bild.
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, inkjet-etikett herma, inkjet etiketten, etiketten rund bogen a4, Rund, Tintenstrahl, Tintenstrahldrucker, Inkjet, Inkjetdrucker, DVD, CD, Etiketten, Labels, Aufkleber, rohlinge, hüllen, Aufbewahrung, cover, brennen, gestalten, geschenk, designen, matt, glänzend, durchsichtig, runde, blanko, beschriftung, beschriften, software, kleine, Klebeetiketten, Blatt, Bogen, Etikettenpapier, Klebefolie, selbstklebend, bedruckbar, Zentrierhilfe, blickdicht, Leerhüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,51*
€ 10,85*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,53*
€ 10,88*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 10,96*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,82*
€ 11,29*
Lager 3636
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 12,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 320 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.