Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-95679 Herst.-Nr.: CE390A EAN/GTIN: 0884962517758 |
| |
|
| | |
| Ideal für Büros, die Dokumente in konsistenter, professioneller Qualität benötigen und dabei Druckkassetten mit energieeffizientem Toner verwenden möchten.
Mehr Effizienz für Ihr Büro: Produzieren Sie konsequent Dokumente in Profiqualität. Drucken Sie mit hohen Geschwindigkeiten ohne Einbußen bei der Qualität und sparen Sie Energie. [2] Originale HP Tonerkartuschen wurden für optimale Leistung mit HP Druckern entwickelt. Weitere Informationen: | | weight: | 2.432 kg | height: | 0.198 m | width: | 0.304 m | depth: | 0.396 m |
Kompatible Geräte: | | HP: | LaserJet Enterprise 600 M 601 dn; LaserJet Enterprise 600 M 601 m; LaserJet Enterprise 600 M 601 n; LaserJet Enterprise 600 M 601 Series; LaserJet Enterprise 600 M 602 dn; LaserJet Enterprise 600 M 602 m; LaserJet Enterprise 600 M 602 n; LaserJet Enterprise 600 M 602 Series; LaserJet Enterprise 600 M 602 x; LaserJet Enterprise 600 M 603 dn; LaserJet Enterprise 600 M 603 n; LaserJet Enterprise 600 M 603 Series; LaserJet Enterprise 600 M 603 xh; LaserJet Enterprise M 4500 Series; LaserJet Enterprise M 4555 f MFP; LaserJet Enterprise M 4555 fskm MFP; LaserJet Enterprise M 4555 h MFP; LaserJet Enterprise M 4555 MFP; LaserJet Enterprise M 4555 Series; LaserJet M 4500 Series; LaserJet M 4555 f MFP; LaserJet M 4555 fskm MFP; LaserJet M 4555 h MFP; LaserJet M 4555 MFP; LaserJet M 4555 Series | Troy: | 601 N MICR Printer; 601 TN MICR Printer; 602 N MICR Secure Printer; 602 TN MICR Secure EX Printer; 602 TN MICR Secure Printer; 603 N MICR Secure Printer; 603 TN MICR Secure Printer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 153,88* | € 180,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,21* | € 183,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 158,28* | € 184,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 158,41* | € 184,55* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 165,50* | € 187,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|