Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 90A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 90A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 90A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 90A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CE390A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE390A
EAN/GTIN:
     8887815501531
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Büros, die Dokumente in konsistenter, professioneller Qualität benötigen und dabei Druckkassetten mit energieeffizientem Toner verwenden möchten.

Mehr Effizienz für Ihr Büro: Produzieren Sie konsequent Dokumente in Profiqualität. Drucken Sie mit hohen Geschwindigkeiten ohne Einbußen bei der Qualität und sparen Sie Energie. [2] Originale HP Tonerkartuschen wurden für optimale Leistung mit HP Druckern entwickelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
391 x 193 x 300 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1173 x 965 x 1044 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
884962517758
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 90 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M4555
Schwarztoner Seitenleistung:
10000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CE390A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
12 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
391 mm
Tiefe:
193 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
1710 g
Verpackungsbreite:
391 mm
Verpackungstiefe:
193 mm
Verpackungshöhe:
300 mm
Paketgewicht:
2470 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise 600 M 601 dn; LaserJet Enterprise 600 M 601 m; LaserJet Enterprise 600 M 601 n; LaserJet Enterprise 600 M 601 Series; LaserJet Enterprise 600 M 602 dn; LaserJet Enterprise 600 M 602 m; LaserJet Enterprise 600 M 602 n; LaserJet Enterprise 600 M 602 Series; LaserJet Enterprise 600 M 602 x; LaserJet Enterprise 600 M 603 dn; LaserJet Enterprise 600 M 603 n; LaserJet Enterprise 600 M 603 Series; LaserJet Enterprise 600 M 603 xh; LaserJet Enterprise M 4500 Series; LaserJet Enterprise M 4555 f MFP; LaserJet Enterprise M 4555 fskm MFP; LaserJet Enterprise M 4555 h MFP; LaserJet Enterprise M 4555 MFP; LaserJet Enterprise M 4555 Series; LaserJet M 4500 Series; LaserJet M 4555 f MFP; LaserJet M 4555 fskm MFP; LaserJet M 4555 h MFP; LaserJet M 4555 MFP; LaserJet M 4555 Series
Troy:
601 N MICR Printer; 601 TN MICR Printer; 602 N MICR Secure Printer; 602 TN MICR Secure EX Printer; 602 TN MICR Secure Printer; 603 N MICR Secure Printer; 603 TN MICR Secure Printer
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.