Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB Kabel A -> Mini-B St/St 2.00m 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB Kabel A -> Mini-B St/St 2.00m 90°
DELOCK USB Kabel A -> Mini-B St/St 2.00m 90°
Artikel-Nr.:
     832-94961
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82682
EAN/GTIN:
     4043619826827
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock zeichnet sich besonders durch seinen abgewinkelten USB mini-B Stecker aus und eignet sich für den Anschluss mobiler Geräte wie z.B. Festplattengehäuse, Digitalkameras, Handys, Navigationssysteme etc. Der abgewinkelte Stecker sorgt hierbei für einen festen Halt in der mini USB Buchse und kann gerade an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt werden. Auch der höhere Querschnitt der Stromleitung und die verdrillten Datenleitungen gewährleisten eine zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Computer.
Weitere Informationen:
weight:
0.064 kg
height:
0.020 m
width:
0.090 m
depth:
0.190 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,08*
€ 3,04*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,13*
€ 3,10*
6 Tage
383
€ 9,90*
ab € 2,44*
€ 3,53*
€ 6,70*
ab € 2,62*
€ 3,79*
10 Tage
9
€ 5,00*
ab € 3,02*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82680
ab € 1,66*
Zubehör
Delock
82681
ab € 1,84*
Zubehör
Delock
82683
ab € 2,51*
Zubehör
Delock
82684
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.