Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 82683 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 82683 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 82683 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5928580
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82683
EAN/GTIN:
     4043619826834
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel a buchse
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock zeichnet sich besonders durch seinen abgewinkelten USB mini-B Stecker aus und eignet sich für den Anschluss diverser Geräte mit mini USB Schnittstelle, insbesondere jedoch für Fotokameras. Fotografen nutzen diese abgewinkelte Kabellösung, um z.B. im Fotostudio eine direkte Verbindung von der Kamera zum PC oder Notebook herzustellen. Der abgewinkelte Stecker sorgt hierbei für einen festen Halt in der mini USB Buchse und komfortableres Arbeiten. Auch der höhere Querschnitt der Stromleitung und die verdrillten Datenleitungen gewährleisten eine zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Computer.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82690
ab € 25,70*
Zubehör
Delock
82680
ab € 1,66*
Zubehör
Delock
82681
ab € 1,84*
Zubehör
Delock
82682
ab € 2,08*
Zubehör
Delock
82684
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.