Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-94619 Herst.-Nr.: PTEL2 EAN/GTIN: 0731304000433 |
| |
|
| | |
| Zuverlässiger Überspannungsschutz der Datenleitungen zu PCs, AV- und Netzwerksystemen
SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund der hohen Spannung beschädigt werden, gelangt kein überhöhter Strom mehr an die angeschlossenen Geräte. Anders als bei den APC SurgeArrest-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.160 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.135 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 28,40* | € 39,18* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 28,56* | € 39,19* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,53* | € 39,20* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,65* | € 39,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|