Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ProtectNet für RJ-45(Pin 3-6)- u.RJ-11 (Pin 1-4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-TN-AZ-U038
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PTEL2
EAN/GTIN:
     0731304000433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSL Modem
dsl modem
Highlights
  • Surge Protection and Filtering
  • Peak Current Normal Mode 0.20 kAmps
  • Peak Current Common Mode 0.15 kAmps
  • NM Surge Response Time (ns) 1 ns
  • Dataline protection RJ-45 Modem/Fax/DSL protection (four wire dual line)
  • Data Lines Protected
  • (multi-line only) 3-6 RJ45
  • Let Through Voltage Rating < 260
  • Physical
  • Net weight 0.14 lbs. ( 0.06 kg )
  • Maximum height dimensions 4 inches ( 10 cm )
  • Maximum width dimensions 1.87 inches ( 4.75 cm )
  • Maximum depth dimensions 1.10 inches ( 2.79 cm )
  • Shipping Weight 0.30 lbs. ( 0.14 kg )
  • Shipping Height 4.10 inches ( 10.41 cm )
  • Shipping Width 3.55 inches ( 9.02 cm )
  • Shipping Depth 1.15 inches ( 2.92 cm )
  • Master Carton Units 144
  • Master Carton Weight 18 lbs.
  • SCC Codes 10731304000430
  • Color Beige
  • Environmental
  • Operating Environment -15 45 °C
  • Operating Relative Humidity 0 95 %
  • Storage Temperature -15 45 °C
  • Storage Relative Humidity 0 95 %
  • Conformance
  • Approvals CSA, UL 497A, UL Listed
  • Standard warranty 10 years repair or replace


Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g
Höhe:
15.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
4 cm
... > Lager 1359 > APC > Power
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsschutz, TK, Modem, Fax
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 28,50*
€ 39,11*
€ 6,78*
ab € 28,48*
€ 39,13*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,32*
€ 39,14*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,58*
€ 39,39*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PS9-DTE
ab € 28,79*
Ähnlich
APC
PNET1GB
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.