Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC PTEL2 Leitungsverstärker Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC PTEL2 Leitungsverstärker Beige
APC PTEL2 Leitungsverstärker Beige
Artikel-Nr.:
     C1189-PTEL2
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PTEL2
EAN/GTIN:
     731304000433
Suchbegriffe:
DSL Modem
dsl modem
Zuverlässiger Überspannungsschutz der Datenleitungen zu PCs, AV- und Netzwerksystemen

SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund der hohen Spannung beschädigt werden, gelangt kein überhöhter Strom mehr an die angeschlossenen Geräte. Anders als bei den APC SurgeArrest-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
Weitere Informationen:
Breite:
47 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
103 mm
Gewicht:
60 g
Produktfarbe:
Beige
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CSA, UL 497A, UL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.