Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATROX M9148 LP 1024MB DDR2 LowProfile PCI-E 4xmDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MATROX M9148 LP 1024MB DDR2 LowProfile PCI-E 4xmDP
MATROX M9148 LP 1024MB DDR2 LowProfile PCI-E 4xmDP
Artikel-Nr.:
     832-94588
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9148-E1024LAF
EAN/GTIN:
     0790750240053
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
matrox grafikkarte
Die Matrox M9148 LP PCIe x16 Grafikkarte rendert makellose Bilder über vier DisplayPort™-Monitore bei Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 pro Ausgang für ein außergewöhnliches Multi-Monitor-Benutzererlebnis. Die mit einem 1 GB-Speicher und modernen Desktop-Management-Funktionen, wie dem unabhängigen oder gestreckten Desktop-Modus, ausgerüstete Grafikkarte M9148 bietet eine Verbesserung der Effektivität bei Geschäfts-, Verwaltungs- und industriellen Anwendungen. Durch ihr Low-Profile-Format mit geringem Platzbedarf ist sie einfach in eine Reihe verschiedener Systeme zu integrieren. Sie wird durch eine Vielzahl von Betriebssystemen unterstützt und kann zusammen mit einer weiteren M9148-Grafikkarte eingesetzt werden, um den Betrieb von bis zu acht DisplayPort-Monitoren auf einem einzelnen System zu unterstützen.

Unterstützung von vier hochauflösenden DisplayPort-Monitoren
Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600 pro Ausgang
Native Unterstützung für PCI Express x16
Maximale Bandbreite für beste Leistung
1 GB Speicher
Für eine verbesserte Leistung bei anspruchsvollen Multi-Display-Anwendungen
Low-Profile-Format
Für den Einbau in eine Reihe verschiedener Systeme. Beinhaltet die Halteklammer für die volle Höhe des ATX-Formats.
Passive Kühlung und geringer Stromverbrauch
Gestreckte und unabhängige Desktop-Modi
Erweitern Sie Ihren Desktop um mehrere Monitore, oder stellen Sie jeden Monitor unabhängig von anderen Monitoren ein
Edge Overlap
Einfache und intuitive Anpassung der überlappenden Pixel um ein nahtloses Bild über bis zu acht Edge-Blending kompatible Projektoren darzustellen
Unterstützung mehrerer M-Series-Grafikkarten1
Hinzufügen einer weiteren Matrox M-Series Grafikkarte in das gleiche System, um bis zu 12 Monitore mit zwei Karten anzusteuern
Verknüpfungsmodus der Grafikkarte2
Integrieren von zwei M-Series-Grafikkarten in ein System, um noch weitere Monitore über einen gestreckten Desktop anzusteuern
Matrox Clone
Anzeigen einer Kopie eines Displays auf den anderen Displays
Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb und zur Verbesserung der Produktzuverlässigkeit
Unternehmensweite Flexibilität
Einheitliches Treiberpaket, das mit anderen Matrox-Produkten kompatibel ist.
Matrox PowerDesk-Software
Einfache Konfigurierung und Verwaltung von Programmfenstern auf mehreren Monitoren

Im Lieferumfang enthaltene Hardware

Matrox M9148 LP PCIe x16-Grafikkarte mit werksseitig montierter ATX-Halteklammer (ATX-Halteklammer im Lieferumfang enthalten)
4 miniDP auf DP Adapter
4 DP to DVI Anschlussadapter

Im Lieferumfang enthaltene Software

Matrox-Bildschirmtreiber für Microsoft Windows Vista und XP
Matrox PowerDesk Desktop-Verwaltungssoftware
Weitere Informationen:
weight:
0.742 kg
height:
0.175 m
width:
0.452 m
depth:
0.360 m
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, grafikkarte passiv, Grafikkarten Matrox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 533,35*
€ 599,46*
Frei Haus
ab € 534,01*
€ 601,51*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,31*
€ 608,16*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,46*
€ 713,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,31*
€ 697,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,63*
€ 682,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,11*
€ 667,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,35*
€ 634,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
84329
ab € 35,08*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 235,16*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 292,51*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 300,28*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 234,87*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 349,43*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 513,68*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.607,92*
Zubehör
MicroConnect
MDPDVI
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.