Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-87304 Herst.-Nr.: 355041 EAN/GTIN: 4018474355041 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Druckerpatronen für InkJet-Drucker Pelikan Druckerpatronen sind qualitativ hochwertig, garantiert kompatibel und sparen bei gleichbleibender Druckleistung bis zu 50% Kosten ein. Mit unserer Kompasuche finden Sie schnell und einfach die richtige Partrone für Ihren Drucker. Mit unserem breiten InkJet-Sortiment bieten wir von Pelikan, einem der führenden Hersteller von Druckerzubehör, die clevere Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller. Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Druckertinte ist eine unserer Stärken. Die vollständige Kompatibilität und perfekte Abstimmung der Druckertinten zueinander wird von unserer eigenen Entwicklungsabteilung laufend überwacht und durch innovative Lösungen und optimale Techniken stetig verbessert. Neben Druckerpatronen für ältere Modelle, bieten wir Ihnen auch Ersatzpatronen für die jeweils neuesten Modelle der gängigen Tintenstrahldrucker. Dies umfasst unter anderem die chipgesteuerten Drucker der PIXMA Serie von Canon oder der STYLUS Serie von Epson und die Modelle vieler weiterer Hersteller, wie HP, Brother und Lexmark. Weitere Informationen: | | weight: | 0.158 kg | height: | 0.051 m | width: | 0.154 m | depth: | 0.148 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, pelikan druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Patronen Brother |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,82* | € 16,98* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,81* | € 16,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 18,02* | € 25,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,76* | € 31,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|