Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA875698 Herst.-Nr.: 355041 EAN/GTIN: 4018474355041 |
| |
|
| | |
| - Druckerpatronen Promo Pack P07
- Verwendung für Druckertyp: Brother DCP 110C, DCP-115C, DCP-120C, DCP-310CN, MFC-210C, MFC-215C, MFC-410CN, MFC-425CN, MFC-620CN, MFC-640CW, DCP-315CN, DCP-340CW, Fax-835C, Fax 1840C, Fax 1940C, Fax 2440C, MFC-820CW, MFC-3240C, MFC-3340CN, MFC-5440CN, MFC-5840CN
- Inhalt: 20 ml
- Farbe: schwarz, cyan, magenta, gelb
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.186 kg | Farbe: | cyan/gelb/magenta/schwarz | Farbname: | cyan/gelb/magenta/schwarz | Füllmenge: | 62 ml | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Refill: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, druckerpatrone pelikan, druckerpatrone für canon, Druckpatrone, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,83* | € 17,14* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,17* | € 24,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 17,41* | € 24,60* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,50* | € 28,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|