Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK DVI Kabel DVI(24+1) -> DVI(24+1) St/St 1.80m Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK DVI Kabel DVI(24+1) -> DVI(24+1) St/St 1.80m Premium
DELOCK DVI Kabel DVI(24+1) -> DVI(24+1) St/St 1.80m Premium
Artikel-Nr.:
     832-81883
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84345
EAN/GTIN:
     4043619843459
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene DVI (Digital Visual Interface) Geräte miteinander verbinden.

Technische Daten
- DVI-D (Dual-Link) Spezifikation.
- DVI 24+1 Stecker DVI 24+1 Stecker.
- 2 Ferritkerne.
- Alle Kontakte mit Goldauflage.
- Metallgeschirmte Stecker.
- Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s.
- Auslösung bis Full-HD 1080p.
Weitere Informationen:
weight:
0.304 kg
height:
0.250 m
width:
0.062 m
depth:
0.155 m
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1, DVI-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,26*
€ 14,37*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,31*
€ 14,44*
4 Tage
2
€ 8,00*
ab € 10,54*
€ 14,76*
€ 6,70*
ab € 11,09*
€ 15,54*
6 Tage
28
€ 9,90*
ab € 12,06*
€ 16,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.