Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI-Kabel Ethernet A -> A St/St 2.00m Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink HDMI-Kabel Ethernet A -> A St/St 2.00m Gold
LogiLink HDMI-Kabel Ethernet A -> A St/St 2.00m Gold
Artikel-Nr.:
     832-81792
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CHB1102
EAN/GTIN:
     4052792005530
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m logil...
hdmi kabel sonstige
Kabel HDMI High Speed 2x HMDI Typ A Stecker 2 Meter LogiLink HDMI Kabel von LogiLink zur Übertragung von High Definition Video und digitalem Mehrkanal Audio durch ein einziges Kabel mit kraftschlüssigen und dennoch leichtgängigen Steckern sowie hervorragender Signalübertragung. Es unterstützt Übertragungsraten bis zu 10,2 Gbps und ist geeignet für 1080p Full HD und bis zu 2160p.
Weitere Informationen:
weight:
0.239 kg
height:
0.046 m
width:
0.164 m
depth:
0.249 m
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, HDMI-Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,58*
€ 6,65*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,90*
€ 7,06*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,17*
€ 7,42*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,53*
€ 7,86*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,60*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CHB1101
ab € 3,85*
Sonstiges
LogiLink
CHB1103
ab € 5,44*
Sonstiges
LogiLink
CHB1105
ab € 6,78*
Sonstiges
LogiLink
CHB1110
ab € 12,57*
Sonstiges
LogiLink
CHB1115
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.