Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-81146 Herst.-Nr.: DN-10 TRAY-1 EAN/GTIN: 4016032139836 |
| |
|
| | |
| - Bestens geeignet für nicht 254 mm (10") einbaufähige Komponenten - Schlankes Design, welches nur 1 Höheneinheit in Anspruch nimmt - Einfache und schnelle Montage oder Abmontage
Die 10" Fachböden von DIGITUS® bestehen aus einem stabilen, perforierten Lochblech und lassen sich schnell und einfach an den vorderen 10"-Profilen installieren. Die Lieferung erfolgt komplett mit Befestigungsmaterial und ist somit direkt einsatzbereit. Benutzen Sie die DIGITUS® 10" Fachböden zur Ablage von Komponenten, welche nicht direkt in Ihrem 10" Gehäuse befestigt werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.413 kg | height: | 0.056 m | width: | 0.167 m | depth: | 0.274 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Hängeschrank Fachboden, Rack Zubehör, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank ral 7035, rack zubehör, digitus rack zubehör, 10" Zubehör |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,31* | € 8,67* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 6,51* | € 8,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 7,40* | € 9,88* | | | | | 14 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 7,48* | € 9,99* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,69* | € 10,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|