Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-10 TRAY-1 10 Zoll Netzwerkschrank-Geräteboden Festeinbau Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R41797
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10 TRAY-1
EAN/GTIN:
     4016032139836
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Für Geräte, die nicht direkt fest ins Gehäuse eingeschraubt werden können z.B. kleine Switches, Router, Telekommunikationsanlagen. Diese können Sie einfach auf den Fachboden stellen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
160 mm
Höhe:
44 mm
Farbe:
grau
Breite:
152 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
10 Zoll
Material:
Stahl
Höheneinheiten:
1 HE
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Traglast (max.):
25 kg
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Geräteboden
Besonderheiten:
Festeinbau
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,31*
€ 8,67*
€ 6,78*
ab € 6,51*
€ 8,69*
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 7,40*
€ 9,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 7,48*
€ 9,99*
€ 4,50*
ab € 7,69*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.