Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-2772 Herst.-Nr.: DN-10 TRAY-1 EAN/GTIN: 4016032139836 |
| | |
|
| | |
| Die 25,4 cm (10 Zoll) Fachböden von DIGITUS bestehen aus einem stabilen, perforierten Lochblech und lassen sich schnell und einfach an den vorderen 25,4 cm (10 Zoll)-Profilen installieren. Die Lieferung erfolgt komplett mit Befestigungsmaterial und ist somit direkt einsatzbereit. Benutzen Sie die DIGITUS 25,4 cm (10 Zoll) Fachböden zur Ablage von Komponenten welche nicht direkt in Ihrem 25,4 cm (10 Zoll) Gehäuse befestigt werden. Highlights - 1HE Fachboden, festeinbau
- Geeignet für nicht 483 mm (19) einbaufähige Komponenten
- Stabiles, perforiertes Lochblech
- Befestigung an den vorderen 25,4 cm (10 Zoll) Leisten
- Komplett mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Metall
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 420 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 17 cm | Breite: | 28 cm | Farbe: | Hellgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Hängeschrank Fachboden, Rack Zubehör, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank ral 7035, rack zubehör, digitus rack zubehör, Fachbode, 10, Zoll, festeinbau |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,31* | € 8,67* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,51* | € 8,69* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,40* | € 9,88* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 7,48* | € 9,99* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,69* | € 10,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|