Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 832-75832 Herst.-Nr.: 4529B001 EAN/GTIN: 4960999669922 |
| |
|
|  |  |
 | Verbrauchsmaterial : Verbrauchsmaterialtyp : Tintenbehälter Drucktechnologie : Tintenstrahl Farbe : Schwarz Enthaltene Anz. : 1 Informationen zur Kompatibilität : Entwickelt für : Canon PIXMA iP4850, iP4950, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX892, MX895 Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten
Kompatible Geräte:  |  | Canon: | Pixma IP 4850; Pixma IP 4950; Pixma IX 6550; Pixma MG 5150; Pixma MG 5250; Pixma MG 5340; Pixma MG 5350; Pixma MG 6150; Pixma MG 6250; Pixma MG 8150; Pixma MG 8240; Pixma MG 8250; Pixma MX 715; Pixma MX 885; Pixma MX 895 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen, Druckerpatronen Canon, Druckerpatronen für Canon, Druckertinte, Fototinte, Fototinte Canon, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone Canon, Inkjet-Patrone für Canon, kompatible Druckerpatronen, Tinte Canon, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Tintenstrahlpatronen, canon druckerpatrone black, Patronen Canon |
|  |  |
|  |  | Angebote (34) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,98* | € 11,80* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,25* | ab € 10,96* | € 11,84* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 2,99* | ab € 9,01* | € 11,84* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 9,05* | € 11,88* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,85* | ab € 9,05* | € 11,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,05* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,85* |  | ab € 450,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|