Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-74853 Herst.-Nr.: 1159700015 EAN/GTIN: 4007123251964 |
| |
|
| | |
| Eco-Line Surge Protection 4.500 A - 6 connected appliances can be safely protected up to 16 A/3680 W; - Light indicating surge protection is active; - Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch; - 6 childproof sockets arranged at a practical 45° angle. Weitere Informationen: | | weight: | 0.499 kg | height: | 0.061 m | width: | 0.091 m | depth: | 0.390 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 11,04* | € 14,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,66* | € 14,72* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,34* | € 14,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,56* | € 15,17* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 15,08* | € 19,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|