Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 64A Schwarz LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 64A Schwarz LaserJet Tonerpatrone
HP 64A Schwarz LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-64354
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC364A
EAN/GTIN:
     0883585007592
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Einfaches Drucken von Texten und Grafiken in geringen Auflagen

Problemloser Druck auf jeder Seite. Konsistente Ergebnisse bei jeder Kartusche. Original HP Kartuschen mit verbesserten Toner sorgen für reibungslose Druckabläufe im Büro. Und Sie können auf die führende Position von HP in Sachen Umweltschutz vertrauen.
Weitere Informationen:
weight:
2.438 kg
height:
0.196 m
width:
0.302 m
depth:
0.395 m

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet P 4011; LaserJet P 4012; LaserJet P 4013; LaserJet P 4014; LaserJet P 4014 DN; LaserJet P 4014 N; LaserJet P 4014 nw; LaserJet P 4014 Series; LaserJet P 4015; LaserJet P 4015 DN; LaserJet P 4015 N; LaserJet P 4015 Series; LaserJet P 4015 TN; LaserJet P 4015 X; LaserJet P 4016 A; LaserJet P 4017; LaserJet P 4500 Series; LaserJet P 4514; LaserJet P 4515; LaserJet P 4515 dn; LaserJet P 4515 n; LaserJet P 4515 Series; LaserJet P 4515 tn; LaserJet P 4515 x; LaserJet P 4515 xm; LaserJet P 4516; LaserJet P 4517
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,15*
ab € 135,31*
€ 164,89*
Frei Haus
ab € 138,11*
€ 165,62*
1 Tag
5
€ 4,50*
ab € 139,62*
€ 166,70*
1 Tag
5
€ 4,79*
ab € 141,11*
€ 167,99*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 154,07*
€ 178,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.