Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 64A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 64A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 64A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 64A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CC364A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC364A
EAN/GTIN:
     8835850075920
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Einfaches Drucken von Texten und Grafiken in geringen Auflagen

Problemloser Druck auf jeder Seite. Konsistente Ergebnisse bei jeder Kartusche. Original HP Kartuschen mit verbesserten Toner sorgen für reibungslose Druckabläufe im Büro. Und Sie können auf die führende Position von HP in Sachen Umweltschutz vertrauen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1173 x 965 x 1033 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
883585007592
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 64 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
10000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CC364A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
16 %
Ursprungsland:
Japan
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
12 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
391 mm
Tiefe:
193 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
1710 g
Verpackungsbreite:
391 mm
Verpackungstiefe:
193 mm
Verpackungshöhe:
300 mm
Paketgewicht:
2470 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet P 4011; LaserJet P 4012; LaserJet P 4013; LaserJet P 4014; LaserJet P 4014 DN; LaserJet P 4014 N; LaserJet P 4014 nw; LaserJet P 4014 Series; LaserJet P 4015; LaserJet P 4015 DN; LaserJet P 4015 N; LaserJet P 4015 Series; LaserJet P 4015 TN; LaserJet P 4015 X; LaserJet P 4016 A; LaserJet P 4017; LaserJet P 4500 Series; LaserJet P 4514; LaserJet P 4515; LaserJet P 4515 dn; LaserJet P 4515 n; LaserJet P 4515 Series; LaserJet P 4515 tn; LaserJet P 4515 x; LaserJet P 4515 xm; LaserJet P 4516; LaserJet P 4517
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.