Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-61336 Herst.-Nr.: 60101 EAN/GTIN: 4043619601011 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Stromkabel können Sie den Anschluss der herkömmlichen ATX Netzteile in das SATA Format zur Stromversorgung für SATA Laufwerke umwandeln. Der abgewinkelte SATA Stecker, lässt das Kabel von der Festplatte nach unten wegführen, sodass Sie trotz Platzproblemen Ihr Laufwerk anschließen können. Technische Daten - Stromanschlussadapter für SATA HDD. - Anschluss: 15pin SATA gewinkelt 90° unten > 4pin. - Kabellänge: ca. 11,8cm (ohne Konnektor) ca. 15cm (mit Konnektor). Weitere Informationen: | | weight: | 0.015 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,19* | € 1,90* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,27* | € 2,02* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,41* | € 2,24* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,36* | € 10,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,01* | € 13,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|