Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-59190 Herst.-Nr.: DN-19 FAN-2-WM-T EAN/GTIN: 4016032158752 |
| |
|
| | |
| Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt.
- Gehäuse aus robustem Stahlblech
Die Dachlüftereinheiten sind geeignet für alle montierten Wandgehäuse der Unique Serie sowie für alle unmontierten Netzwerk- und Serverschränke (-EC). Die Installation im Dachmodul kann schnell und einfach vorgenommen werden. Ein Schalter, sowie ein regalbares Thermostat, sogen für optimale Anpassungsmöglichkeiten. Das Model ist erhältlich in den Standardfarben Grau (RAL 7035), sowie Schwarz (RAL 9005) mit zwei eingebauten Lüftern. Weitere Informationen: | | weight: | 2.132 kg | height: | 0.090 m | width: | 0.220 m | depth: | 0.385 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialgebläse, Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Dachlüfter, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Rack Zubehör, Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, digitus 19" wandgehäuse, 19 zoll belüftungseinheit, digitus rack zubehör, 19" Zubehör |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,74* | € 102,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 88,66* | € 102,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 88,72* | € 102,73* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 92,39* | € 107,36* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 94,81* | € 109,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|