Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4666 Herst.-Nr.: DN-19 FAN-2-WM-T EAN/GTIN: 4016032158752 |
| | |
|
| | |
| Die Dachlüftereinheiten sind geeignet für alle montierten Wandgehäuse der Unique Serie sowie für alle unmontierten Netzwerk- und Serverschränke (-EC). Die Installation im Dachmodul kann schnell und einfach vorgenommen werden. Ein Schalter, sowie ein regalbares Thermostat, sogen für optimale Anpassungsmöglichkeiten. Highlights - Gehäuse aus robustem Stahlblech
- Lüfter: 2 , Geräuschpegel: 47 dBm
- Inkl. Thermostat, einstellbar von 0 Grad C bis zu +70 Grad C
- 1,8 m Zuleitung mit CEE 7/7 (Typ-F) Stecker
- Schraubbefestigung, Ein-/Ausschalter
- IP20, EMV: ja, Luftdurchsatz 4.6 Kubikmeter/min.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1900 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 22.6 cm | Breite: | 38.7 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialgebläse, Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Dachlüfter, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Rack Zubehör, Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, digitus 19" wandgehäuse, 19 zoll belüftungseinheit, digitus rack zubehör, Dach, Lüfter, Wand, gehäuse |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 89,01* | € 104,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,72* | € 104,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 89,71* | € 105,24* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 92,51* | € 108,08* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 94,70* | € 110,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|