Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gembird USB Typ-C 5-in-1 Kombi-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
gembird USB Typ-C 5-in-1 Kombi-Adapter
gembird USB Typ-C 5-in-1 Kombi-Adapter
Artikel-Nr.:
     832-504933
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-CM-COMBO5-04
EAN/GTIN:
     8716309124270
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
2-Port USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) Hub
HDMI-Anschluss mit UHD 4K-Unterstützung
87 W USB Typ-C Power Delivery-Anschluss
10/100 Mbps LAN-Anschluss
Langlebiges Metallgehäuse im Premium-Stil
Weitere Informationen:
weight:
0.060 kg
height:
0.020 m
width:
0.075 m
depth:
0.165 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 19,41*
€ 26,40*
1
€ 6,90*
ab € 19,28*
€ 26,80*
1
€ 6,90*
ab € 30,19*
€ 41,00*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 35,46*
€ 47,60*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.