Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 24"-34" 2TFT weiß Max.11KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 24"-34" 2TFT weiß Max.11KG
Neomounts TIS 24"-34" 2TFT weiß Max.11KG
Artikel-Nr.:
     832-477372
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     DS65S-950WH2
EAN/GTIN:
     8717371442828
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts DS65S-950WH2 NEXT One SL ist Ihr ultimativer Partner zur Maximierung der Produktivität und Optimierung Ihres Arbeitsplatzes. Dieser einzigartige, mit Präzision und Innovation gefertigte Monitorarm wurde für die nahtlose Platzierung von zwei Bildschirmen entwickelt und bietet unvergleichliche Vielfältigkeit.

Der NEXT One SL ist eine vollbewegliche Tischhalterung für zwei Flachbildschirme oder Curved Bildschirme bis zu 34" und verfügt über verschiebbare Querstreben, um eine maximale Bildschirmflexibilität zu gewährleisten. Hochformat, Querformat oder beides gleichzeitig - mit dem NEXT One SL ist alles möglich. Der DS65S-950WH2 hat eine maximale Belastbarkeit von bis zu 11 kg (curved 9 kg) pro Bildschirm und ist auch für curved Ultrabreitbildschirme geeignet. Dank der vielseitigen Neige- (140°), Dreh- (180°) und Schwenktechnik (180°) kann die Halterung in jede ergonomische Position gebracht werden. Der NEXT One SL verfügt über eine gasgefederte Höhenverstellung (0-54,2 cm) und Tiefenverstellung (12,1-45,5 cm), um die perfekte Arbeitsposition zu schaffen. Dank der dynamischen Arme kann die Position leicht mit einer Hand eingestellt werden.

Die DS65S-950WH2 verfügt über einen praktischen 180°-Stopp-Mechanismus, der verhindert, dass die Halterung mit der Wand oder der Trennwand in Kontakt kommt, wenn sie in deren Nähe installiert wird. Das clevere Kabelmanagementsystem sorgt für eine geordnete Kabelführung und einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

Die eleganten, schwarzen VESA-Platten des NEXT One SL fügen sich stilvoll in Ihren Bildschirm ein und sind für Bildschirme mit einem Lochmuster von 75x75 oder 100x100 mm geeignet. Für andere Lochmuster hat Neomounts mehrere optionale VESA-Adapterplatten im Sortiment. Der Monitorarm verfügt über ein Quick-Release-VESA-System und wird mit einer Topfix-Tischklemme und einer Tülle für eine schnelle und einfache Installation geliefert.

Im Sinne der Nachhaltigkeit ist die Verpackung des NEXT One SL zu 100% plastikfrei und besteht vollständig aus recyclebarem Karton und Papier. Die NEXT One-Tischhalterungen haben eine erweiterte Garantiezeit von 10 Jahren.

Verbessern Sie Ihren Arbeitsplatz mit der Neomounts NEXT One, SL wo Funktionalität auf Design trifft.
Weitere Informationen:
weight:
7.578 kg
height:
0.150 m
width:
0.330 m
depth:
0.490 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 274,58*
€ 320,67*
Frei Haus
ab € 273,87*
€ 321,24*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 283,85*
€ 330,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 295,38*
€ 345,23*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 295,83*
€ 345,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,86*
€ 393,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,69*
€ 388,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,84*
€ 359,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,96*
€ 353,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS65S-950BL2
ab € 272,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.