Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-464973 Herst.-Nr.: 115224 EAN/GTIN: 4005401152248 |
| |
|
| | |
| Die Revolution in der Grafitzeichnung! Grafitstifte erzeugen seit jeher einen schimmernd glänzenden Abstrich. Je nach Vorliebe des Kreativen wird dieser Effekt gekonnt eingearbeitet oder wird als störend empfunden. Der innovative Pitt Graphite Matt wurde speziell entwickelt, um Lichtreflexionen auf dem Papier zu reduzieren und durch die Variation der verschiedenen Härtegrade maximale Tiefenwirkung zu erzeugen.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.302 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.190 m | depth: | 0.215 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Knet-Radiergummi, Knetgummiradierer, Knetradiergummi, Malbleistift, Zeichenbleistift, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, faber castell stiftehalter, schreibtisch organizer, Zeichnen,Malen,Basteln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 19,10* | € 26,94* | | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 19,09* | € 26,95* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 20,50* | € 28,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,86* | € 28,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|