Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY ACTIVE KEY MMS AK-PMH3 Wireless 3-Button Scroll sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY ACTIVE KEY MMS AK-PMH3 Wireless 3-Button Scroll sw
CHERRY ACTIVE KEY MMS AK-PMH3 Wireless 3-Button Scroll sw
Artikel-Nr.:
     832-460215
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     AK-PMH3OB-FUS-B
EAN/GTIN:
     7061116796556
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Die kabellose, ergonomische Hygienemaus AK-PMH3 ist aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit besonders für den Einsatz in hygienisch sensiblen Umgebungen von Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren geeignet. Aufgrund ihres flachen und spaltfeien Designs ermöglicht sie eine optimale Wischdesinfektion und schützt effektiv gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Technisch überzeugt die AK-PMH3 mit ihrer ergonomischen Form, dem exakten Scrollen dank der 3-Button-Scroll-Steuerung und der praktischen wake-up-by-motion-Funktion. Der flach abgedeckte Blaulichtsensor in der Bodenplatte ermöglich eine präzise Cursor-Führung auch auf glänzenden Oberflächen. Die 2.4 GHz Funkverbindung ermöglicht eine sichere und zuverlässige Dateneingabe. Sowohl für Rechts-, als auch Linkshänder ist die AK-PMH3 ein unverzichtbares Eingabegerät im Klinik- und Praxisalltag.

Hygienemaus mit 3-Button Scroll für glänzende Oberflächen
Die Hygienemaus AK-PMH3 3-Button Scroll verfügt über einen widerstandsfähigen, versigelten Silikonmantel, wodurch sie wasserdicht mit einer IP68 Klassifizierung ist. Wasser kann nicht in das Gehäuse eindringen, kontaminierte Reinigungsflüssigkeit nicht wieder hinauslaufen. Eine gründliche und effiziente Reinigung mit den üblichen, für die klinische Nutzung zugelassenen Desinfektionsmitteln ist damit problemlos möglich.

Ergonomisches Design
Für die Entwicklung der AK-PMH3 3-Button Scroll haben wir mit renommierten Produktdesign-Experten zusammengearbeitet, um eine Hygienemaus zu erschaffen, die höchste Ansprüche an die Arbeitsplatzergonomie erfüllt. Das flache, schlanke Design reduziert die Belastung auf das Handgelenk, sodass auch über einen längeren Zeitraum die Dateneingabe komfortabel möglich ist. Die konkave Form der Scrolltasten erlauben eine intuitive Bedienung, wie man es von der Nutzung einer Office-PC-Maus gewohnt ist.

Neueste Technik
Aufgrund ihrer spezifischen Einigung für den medizinischen Bereich, finden sich dort viele glänzende Oberflächen. Der innovative Blaulichtsensor der AK-PMH3 3-Button Scroll schafft das, bei dem viele herkömmliche PC- und Hygienemäuse aufgeben: er ermöglicht ein präzises und ruckelfreies Steuern des Cursors, wodurch die Dateneingabe zu einem Kinderspiel wird. Leichtgängige Tasten und die praktische wake-up-by-motion Funktion machen die Hygienemaus zu einem unverzichtbaren Tool bei allen hygienekritischen Anwendungen.
Weitere Informationen:
weight:
0.163 kg
height:
0.050 m
width:
0.120 m
depth:
0.135 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 54,99*
€ 70,60*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,52*
€ 76,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 60,71*
€ 77,20*
Frei Haus
ab € 61,93*
€ 78,75*
€ 4,00*
ab € 65,16*
€ 82,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.