| |
|
| Artikel-Nr.: 832-449453 Herst.-Nr.: 57683101111 EAN/GTIN: 4008496073573 |
| |
|
| | |
| VARTA Eco Charger Pro Recycled Die umweltfreundlichsten Ladegeräte mit 75 % recycelten Materialien. Nachhaltigkeit trifft auf modernes Design und erstklassige Leistung! Information • Lädt bis zu 8 AA- oder AAA-NiMH-Akkus gleichzeitig • Ladezeit: 1 Stunde* • Umweltfreundliches Gehäuse aus 75 % recyceltem Material • Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse • Grüne LEDs für Ladeanzeige • Weltweit einsetzbar (100-240V) • Fortschrittliche Sicherheitstechnologie: Abschaltung bei Minus-Delta-V, Sicherheitstimer, falscher Polarität und Kurzschlussschutz, Erkennung defekter Zellen und Alkaline • Schnelles Laden mit 100% Erhaltung des Ladezustandes • Hochwertige und moderne Produktoptik in Grau und Grün unterstreicht den nachhaltigen Charakter • Inklusive 1 m USB Typ C auf USB Typ C Ladekabel • *Basierend auf 2x AA 1600 mAh. Die Leistung kann variieren. • Kartonmaterial - 100 % plastikfreie Verpackung Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.156 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, aa akku ladegerät varta, aa akku ladegerät, Ladegerät |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,84* | € 19,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 14,21* | € 19,58* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 14,31* | € 19,60* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,13* | € 20,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 16,50* | € 21,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|