Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE Antenne N Buchse 4 - 6 dBi 22 cm omnidirektional starr Wand- und Mastmontage weiß outdoor, Deloc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LTE Antenne N Buchse 4 - 6 dBi 22 cm omnidirektional starr Wand- und Mastmontage weiß outdoor, Deloc
LTE Antenne N Buchse 4 - 6 dBi 22 cm omnidirektional starr Wand- und Mastmontage weiß outdoor, Deloc
LTE Antenne N Buchse 4 - 6 dBi 22 cm omnidirektional starr Wand- und Mastmontage weiß outdoor, Deloc
Artikel-Nr.:
     767-DE-6800
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12571
EAN/GTIN:
     4014619311712
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Beschreibung:
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des WLAN Bandes (5 GHz) und der FPV Bänder im Innen- und Außenbereich.

FPV
Dank des FPV Verfahrens werden Videosignale in Echtzeit vom Modell zum Steuerer übertragen. Diese Technik wird bei VR Brillen (Virtual Reality Brillen) verwendet.
Durch die Sicht aus der Ich-Perspektive, bekommt der Anwender das Gefühl mit den Augen der Drohne zu sehen, kann den Flug besser steuern und das Flugerlebnis hautnah erleben. Speziell für Anwender des RC-Modellbaus ist dies eine interessante Erweiterung.

Spezifikation:
- Anschluss: 1 x SMA Stecker 90°
- Frequenzbereich: 5100 - 5875 MHz
- FPV, WLAN (5 GHz)
- Antennengewinn: 2 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarisation: RHCP
- Farbe: weiß
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-141
- Maße (LxD): ca. 97 x 37 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einem freien SMA Anschluss

Packungsinhalt:
- Antenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1
€ 9,90*
ab € 40,44*
€ 54,14*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,85*
€ 55,13*
€ 3,50*
ab € 53,46*
€ 70,85*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.