Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - Smart Home - 4 - 6 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen - weiß (12571)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 12571 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6 dBi
DeLOCK 12571 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6 dBi
DeLOCK 12571 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-6076977
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12571
EAN/GTIN:
     4043619125715
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - Smart Home - 4 - 6 dBi - ungerichtet - außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12571
Modell  
EAN/UPC  4043619125715

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antenne
Produkttyp  Antenne
Packungsinhalt  Montagehalterung, Stangenbefestigung, Unterlegscheiben, Mutter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.9 cm x 6.9 cm x 22 cm
Gewicht  500 g
Produktmaterial  Glasfaserverstärkte Polyamide
Farbe  Weiß
Bestimmt für  Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen
Frequenzbereich  698 - 2700 MHz
Antennengewinn  4 - 6 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Packungsinhalt  Montagehalterung, Stangenbefestigung, Unterlegscheiben, Mutter
Produktmaterial  Glasfaserverstärkte Polyamide
Breite  6.9 cm
Tiefe  6.9 cm
Höhe  22 cm
Gewicht  500 g
Farbe  Weiß
  
Antenne  
Bestimmt für  Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen
Frequenzbereich  698 - 2700 MHz
Antennengewinn  4 - 6 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Stehwellenverhältnis  1.5:1
Horizontale Strahlenbreite  360°
Vertikale Strahlenbreite  25°
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x N-Anschluss weiblich
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  Vertikale Polarisierung
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -50 °C
Max. Betriebstemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
Glasfaserverstärkte Polyamide
Breite:
6.9 cm
Tiefe:
6.9 cm
Höhe:
22 cm
Farbe:
Weiß
Bestimmt für:
Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne:
Außen, Wandmontage möglich, Stangenbefestigung, innen
Frequenzbereich:
698 - 2700 MHz
Antennengewinn:
4 - 6 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Stehwellenverhältnis:
1.5:1
Horizontale Strahlenbreite:
360°
Vertikale Strahlenbreite:
25°
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x N-Anschluss weiblich
Montagekit:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
Vertikale Polarisierung
Min Betriebstemperatur:
-50 °C
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, UMTS Antenne, WLAN Antenne, delock lte antenne, lte antenne, rundstrahlantenne 6dbi, geöffnet, delock, 12571, antenne, weiß, buchse, omnidirektional, starr, wand, mastmontage, outdoor, smart, home, ungerichtet, außen, wandmontage, möglich, stangenbefestigung, innen, auen, mglich, 22cm, 4014619311712, 46dbi, weiss, deloc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 9,90*
ab € 40,15*
€ 54,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,83*
€ 54,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,10*
€ 71,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.