Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA 80.0cm (32") LE3241S-B1 16:9 3xHDMI+VGA+USB IPS retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IIYAMA 80.0cm (32") LE3241S-B1 16:9 3xHDMI+VGA+USB IPS retail
IIYAMA 80.0cm (32") LE3241S-B1 16:9 3xHDMI+VGA+USB IPS retail
Artikel-Nr.:
     832-445902
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LE3241S-B1
EAN/GTIN:
     4948570120918
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
G
weight:
7.898 kg
height:
0.540 m
width:
0.135 m
depth:
0.820 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 245,12*
€ 273,63*
Frei Haus
ab € 246,72*
€ 273,97*
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 246,47*
€ 275,14*
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 247,21*
€ 275,68*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 246,70*
€ 275,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,68*
€ 328,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,37*
€ 319,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,84*
€ 313,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NM-M1700BLACK
ab € 176,07*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700E
ab € 205,32*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-350BL12
ab € 11,25*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40-550BL12
ab € 24,16*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 62,81*
Zubehör
Iiyama
WM1044-B1
ab € 19,91*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 312,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.