Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-442647 Herst.-Nr.: D1480-E4GB EAN/GTIN: 0790750256047 |
| |
|
| | |
| Matrox D-Series D1480 Quad DisplayPort Graphics Card
Die Matrox® D-Series D1480 Quad-Monitor-Grafikkarte wurde speziell für Videowände der nächsten Generation entwickelt und unterstützt bis zu vier synchronisierte 4Kp60-Displays über eine einzige Grafikkarte. Als Gen 3 PCIe® x16-Karte mit voller Bauhöhe und vier nativen DisplayPort™-Anschlüssen bietet die D1480 eine reibungslose Videowiedergabe und außergewöhnliche Grafikleistung für eine Vielzahl von kommerziellen und kritischen 24/7-Videowandanwendungen, einschließlich Kontrollräumen, Unternehmen, Industrie, Behörden, Militär, Pro-AV, Digital Signage, Sicherheit und mehr. Als Teil des Matrox Videowand-Portfolios bietet die D1480 auch eine vollständige Palette an Videowand-Software, APIs, SDKs und Bibliotheken, mit denen OEMs, Systemintegratoren, AV-Installateure und Entwickler benutzerdefinierte Steuerungsfunktionen und Anwendungen für jede Videowandinstallation erstellen können. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 1,00* | ab € 1.018,45* | € 1.120,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.360,89* | € 1.499,78* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 1.364,56* | € 1.499,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|