Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox D-Series D1480 Quad DisplayPort Graphics Card / D1480-E4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox D-Series D1480 Quad DisplayPort Graphics Card / D1480-E4GB
Matrox D-Series D1480 Quad DisplayPort Graphics Card / D1480-E4GB
Matrox D-Series D1480 Quad DisplayPort Graphics Card / D1480-E4GB
Matrox D-Series D1480 Quad DisplayPort Graphics Card / D1480-E4GB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78650569
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     D1480-E4GB
EAN/GTIN:
     790750256047
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
matrox grafikkarten
Matrox D-Series D1480 Quad DisplayPort Graphics Card

Die Matrox® D-Series D1480 Quad-Monitor-Grafikkarte wurde speziell für Videowände der nächsten Generation entwickelt und unterstützt bis zu vier synchronisierte 4Kp60-Displays über eine einzige Grafikkarte. Als Gen 3 PCIe® x16-Karte mit voller Bauhöhe und vier nativen DisplayPort™-Anschlüssen bietet die D1480 eine reibungslose Videowiedergabe und außergewöhnliche Grafikleistung für eine Vielzahl von kommerziellen und kritischen 24/7-Videowandanwendungen, einschließlich Kontrollräumen, Unternehmen, Industrie, Behörden, Militär, Pro-AV, Digital Signage, Sicherheit und mehr. Als Teil des Matrox Videowand-Portfolios bietet die D1480 auch eine vollständige Palette an Videowand-Software, APIs, SDKs und Bibliotheken, mit denen OEMs, Systemintegratoren, AV-Installateure und Entwickler benutzerdefinierte Steuerungsfunktionen und Anwendungen für jede Videowandinstallation erstellen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
202 mm
Höhe
127 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
Maximale Auflösung
5120 x 3200 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Mindestsystemvoraussetzungen
Single available PCIe x16 slot, 4 GB of system memory
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
47 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.5
OpenCL-Version
1.2
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Zertifizierung
Regulatory compliance: FCC (US) Class B, CE (European Union) Class B, RCM (Australia/New Zealand) Class B, KC (Korea) Class B, ICES-3 (Canada) Environmental compliance: EU RoHS, China RoHS, REACH
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.018,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,59*
€ 1.212,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,17*
€ 1.211,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,61*
€ 1.202,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,56*
€ 1.197,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,19*
€ 1.193,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
Q2G-H4K
€ 1.052,93*
Zubehör
Matrox
Q2G-DP4K
€ 1.192,07*
Zubehör
Matrox
Q2G-DP4K-C
€ 911,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.