Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox QuadHead2Go Q185 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-DP4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox QuadHead2Go Q185 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-DP4K
Matrox QuadHead2Go Q185 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-DP4K
Matrox QuadHead2Go Q185 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-DP4K
Matrox QuadHead2Go Q185 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-DP4K
Matrox QuadHead2Go Q185 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-DP4K
Matrox QuadHead2Go Q185 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-DP4K
Matrox QuadHead2Go Q185 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-DP4K
Matrox QuadHead2Go Q185 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-DP4K
Matrox QuadHead2Go Q185 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-DP4K
Matrox QuadHead2Go Q185 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-DP4K
Matrox QuadHead2Go Q185 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-DP4K
Matrox QuadHead2Go Q185 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-DP4K
Matrox QuadHead2Go Q185 Multi-Monitor Controller Appliance / Q2G-DP4K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71389538
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     Q2G-DP4K
EAN/GTIN:
     790750255217
Matrox® QuadHead2Go™ Q185 Multi-Monitor-Controller

Skalierbar. Flexibel. Einfache Bereitstellung von Videowänden.

Die QuadHead2Go-Multi-Monitor-Controller können vier Bildschirme mit einem Signal steuern. Sie sind sowohl in systemunabhängiger Appliance- als auch in Single-Slot-Kartenform erhältlich und bieten praktische Bereitstellungsoptionen sowie vollständige Skalierbarkeit und Flexibilität der Videowand.

QuadHead2Go wurde entwickelt, um jede Videowandkonfiguration in jeder möglichen Dimension von jeder Videoquelle aus zu betreiben - und liefert zuverlässig eine einwandfreie Bildqualität über große Videowand-Displays. Die auf dem Gerät installierten Tasten und voreingestellten Konfigurationen von QuadHead2Go sorgen für eine sofort einsatzbereite und problemlose Installation.

Die mitgelieferte Matrox PowerWall™-Software bietet eine intuitive und funktionsreiche Benutzeroberfläche, mit der Sie mühelos die neuesten aufstrebenden, künstlerischen und innovativen Videowände konfigurieren können, sodass die Installation so einfach wie 1-2-3 ist.

Volle Flexibilität

- Betreiben Sie mit einem einzigen 4Kp60-Videosignal bis zu vier Full-HD-Bildschirme in einwandfreier Qualität mit voller RGB 8:8:8- und YUV 4:4:4-Farbunterstützung.
- Mit mehreren QuadHead2Go-Geräten können Sie eine Videowandkonfiguration beliebiger Größe erstellen.
- Erstellen Sie eine Videowand aus einer beliebigen Inhaltsquelle, einschließlich professioneller Grafi kkarten und integrierter GPUs, Videowand-Controller, Digital Signage-Player, Media-Player, Decoder, Laptops, NUCs, Set-Top-Boxen, Spiele Konsolen und mehr.
- Entwerfen Sie moderne und künstlerische Videowand-Layouts ohne Einschränkungen - jeder Ausgang kann seine eigene Auflösung haben, unabhängig gedreht (90, 180 und 270 Grad), beschnitten, vergrößert, verkleinert und an einer beliebigen Stelle positioniert werden.
- Arbeiten Sie mit unzähligen Setups: Ordnen Sie die Displays in rechteckigen Konfi gurationen (4x1, 1x4, 2x2, 3x1, 1x3, 2x1 oder 1x2), im Hoch- oder Querformat oder in anderen nicht rechteckigen / künstlerischen Konfigurationen an und kombinieren / skalieren Sie sie, um große und faszinierende Videowände zu erstellen.


Einfache Bereitstellung

- Vereinfachen Sie die Installation mit garantiert sofort einsatzbereitem Plug-and-Play, wenn Sie die Standardkonfiguration von 2x2 im Querformat verwenden - ohne Installation von Software oder Anschließen einer Videoquelle.
- Entwerfen Sie jedwede benutzerdefinierte Konfiguration / Array mit der intuitiven Matrox PowerWall-Software.
- Stellen Sie die Kompatibilität mit professionellen Grafikkarten mit nativer DisplayPort ™ 1.2-Unterstützung sicher – kein Adapter erforderlich.
- Vermeiden Sie geräteseitiges Hantieren, indem Sie die Geräte von einem beliebigen Ort im Netzwerk (LAN) aus fernsteuern und aktualisieren.
- Wählen Sie das Display-Layout aus und stellen Sie es ein, indem Sie mit einer Taste am Gerät durch die voreingestellten Konfigurationen* blättern. Bei Verwendung einer voreingestellten Konfiguration muss keine Software installiert werden.
- Richten Sie die Anzeigepositionen ein, passen Sie die Ränder an, und beheben Sie Probleme, indem Sie direkt von der Appliance aus auf die integrierten oder gespeicherten Bilder zugreifen. Außerdem erhalten Sie Informationen zur Anzeigeidentifikation, einschließlich der ID-Nummer und der Auflösung der einzelnen Ausgänge.

* Voreingestellte Konfigurationen können angepasst werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.97 mm
Tiefe
18.11 mm
Höhe
3.18 mm
Gewicht
494 g
Merkmale
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Eingebauter Prozessor
Ja
Interne Speicherkapazität
1 GB
Mitgelieferte Software
Matrox PowerWall: https://www.matrox.com/graphics/en/products/video-wall/powerwall/
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Energie
Stromverbrauch (max.)
15 W
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Einbau
Ja
Zertifizierung
Regulatory/environmental compliance: EMC Class A: FCC, CE, KC, RCM, VCCI
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.192,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,07*
€ 1.418,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,89*
€ 1.414,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,40*
€ 1.380,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,80*
€ 1.345,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,59*
€ 1.289,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
RMK-6BRKT-A
€ 93,54*
Zubehör
Matrox
D1480-E4GB
€ 1.018,59*
Zubehör
Matrox
Q2G-DP4K-C
€ 911,64*
Zubehör
Matrox
RMK-19TR-A
€ 91,81*
Zubehör
Matrox
SK-Q2G-A
€ 66,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.