Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 17"-27" 1TFT 3Gelenk schw. Max.8KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 17"-27" 1TFT 3Gelenk schw. Max.8KG
Neomounts TIS 17"-27" 1TFT 3Gelenk schw. Max.8KG
Artikel-Nr.:
     832-439249
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS60-425BL1
EAN/GTIN:
     8717371449827
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts DS60-425BL1 NEXT Lite ist eine vollbewegliche Tischhalterung für Bildschirme bis zu 27" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 8 kg. Dank der vielseitigen Neigungs- (120°), Dreh- (360°) und Schwenktechnik (180°) lässt sich die Tischhalterung auf den optimalen Blickwinkel für Ihren Bildschirm einstellen. Außerdem lässt sich die Halterung manuell in Höhe und Tiefe verstellen, um die perfekte Arbeitsposition zu finden.

Dank des kurzen T-Rex®-Oberarms des NEXT Lite ist nur eine minimale Tiefe erforderlich, wenn die Halterung in der Nähe einer Wand oder Trennwand aufgestellt wird. Dadurch kann der Bildschirm weiter vom Benutzer entfernt aufgestellt werden, was besser für die Augen ist und mehr Raum für eine gute ergonomische Arbeitshaltung lässt. Das intelligente interne Kabelmanagementsystem sorgt für eine übersichtliche Kabelführung. Der DS60-425BL1 ist für Bildschirme mit einem VESA-Lochbild von 75x75 oder 100x100 mm geeignet. Neomounts bietet mehrere optionale VESA-Adapterplatten für verschiedene Lochmuster an. Der DS60-425BL1 verfügt über ein Easy-Release-VESA-System für eine einfache Installation und wird mit einer Tischklemme und einer Öse geliefert.

Die Verpackung desNEXT Lite ist zu 100% plastikfrei und besteht vollständig aus Karton und Papier.
Weitere Informationen:
weight:
2.953 kg
height:
0.105 m
width:
0.145 m
depth:
0.445 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 48,68*
€ 62,73*
2 Tage
20
€ 4,50*
ab € 49,12*
€ 63,32*
€ 5,95*
ab € 49,19*
€ 63,34*
€ 4,50*
ab € 50,04*
€ 64,30*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 51,75*
€ 66,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS60-425WH1
ab € 48,87*
Ähnlich
Neomounts
DS60-425BL2
ab € 83,18*
Ähnlich
Neomounts
DS60-425WH2
ab € 83,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.