Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-437468 Herst.-Nr.: 45-492-216 EAN/GTIN: 0698833058413 |
| |
|
| | |
| Beständige Konstruktion aus Stahl und Aluminium! Schaffen Sie eine produktive Anordnung nebeneinander, die die Bildschirme auf eine angenehme Sichthöhe hebt und mit der Sie wertvolle Arbeitsfläche zurückgewinnen. Schaffen Sie eine komplett einstellbare Anordnung nebeneinander, die beide LCD-Bildschirme auf eine angenehme Sichthöhe hebt und mit der Sie wertvolle Arbeitsfläche zurückgewinnen. Mit nur einer Handbewegung schwenken Sie die LCDs wieder in die ursprüngliche Position. Auf, ab, vor und zurück – der LX-Dual Arm bietet Ihnen einen unvergleichlichen Verstellbereich. Sparen Sie Zeit, indem Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen. Vermeiden Sie lästiges Hin- und Herschalten zwischen Dateien und Programmen.
Vorteile Ergibt eine produktive Konfiguration mit zwei Displays Bringt den Bildschirm in die ergonomisch richtige Position Machen Sie den Schreibtisch für eine größere Arbeitsfläche frei Einfach zu benutzen: Einfache Instalation und mühelose Anwendung Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm-schwenkarm ergotron, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer weiß, Tischhalter für Monitor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,37* | € 322,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,50* | € 324,27* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,11* | € 324,54* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 295,29* | € 339,80* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 314,37* | € 362,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|