Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-437454 Herst.-Nr.: 45-475-224 EAN/GTIN: 0698833084474 |
| |
|
| | |
| Der HX Monitorarm ist das perfekte Zubehör für mehr Flexibilität und Ergonomie Ihres Monitors oder Fernsehers. Das schlanke neue Ständerdesign des HX bietet mehr Platz und ermöglicht die Positionierung Ihres Geräts für erhöhte Produktivität. Die schlanke und effiziente Konstruktion eignet sich für große Monitore bis zu 19 kg. Die Teleskopbewegung und die Höhenverstellung fördern den Bedienkomfort. Weitere Informationen: | | weight: | 8.487 kg | height: | 0.170 m | width: | 0.300 m | depth: | 0.470 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm-schwenkarm ergotron, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer schwarz, Tischhalter für Monitor |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 197,92* | € 226,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 210,00* | € 238,03* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 217,94* | € 245,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 217,44* | € 246,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 227,13* | € 255,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|