Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Tischhalter LX 2-Monitore-27"-18kg -SW -Höhenverst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron Tischhalter LX 2-Monitore-27"-18kg -SW -Höhenverst.
Ergotron Tischhalter LX 2-Monitore-27"-18kg -SW -Höhenverst.
Artikel-Nr.:
     832-437436
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-245-224
EAN/GTIN:
     0698833073898
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Weitere Informationen:
weight:
7.927 kg
height:
0.150 m
width:
0.400 m
depth:
0.500 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 263,49*
€ 297,09*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 266,66*
€ 298,87*
1 Tag
28
€ 9,50*
ab € 266,70*
€ 300,20*
Frei Haus
ab € 271,42*
€ 303,93*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 279,99*
€ 312,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,87*
€ 355,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,42*
€ 326,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,66*
€ 317,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.