Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Tischhalter LX 2-Monitore-27"-18kg -ALU-Höhenverst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron Tischhalter LX 2-Monitore-27"-18kg -ALU-Höhenverst.
Ergotron Tischhalter LX 2-Monitore-27"-18kg -ALU-Höhenverst.
Artikel-Nr.:
     832-437434
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-245-026
EAN/GTIN:
     0698833012033
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Weitere Informationen:
weight:
7.940 kg
height:
0.150 m
width:
0.400 m
depth:
0.500 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 258,33*
€ 291,49*
1 Tag
20
€ 9,50*
ab € 267,79*
€ 300,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 267,96*
€ 302,23*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 278,75*
€ 312,97*
Frei Haus
ab € 279,63*
€ 314,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,23*
€ 359,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,27*
€ 333,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,27*
€ 331,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,96*
€ 318,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.