Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-433777 Herst.-Nr.: 57935101111 EAN/GTIN: 4008496066216 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarkes Kabel mit USB A zu USB Typ C-Anschluss Charge & Sync ermöglicht Strom- und Datenübertragung Versorgt jedes USB-Typ-C-Gerät mit bis zu 60 W Synchronisiert Daten mit bis zu 5 Gbit/s Angenehme Länge von 2 m für höchste Flexibilität in jeder Situation Robuste und langlebige Materialien Nylon für 30.000-fache Biege Lebensdauer Aluminium für 10.000-fache Stecker Lebensdauer Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Kabel |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,51* | € 8,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,85* | € 9,06* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,86* | € 9,08* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,93* | € 9,16* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,38* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|